Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.180mm Spann-W.225mm geschm.Spann-T.118mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830294
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830294
EAN/GTIN:
     4015448491859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Backen-B.180mm Spann-W.225mm geschm.Spann-T.118mm PROMAT

geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 25kg · Lochabstand: 164mm · Bohrungs-Ø: 15,0mm · Amboss Größe (axb): 120 x 105mm · Gesamtlänge: 566mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
180 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock 25kg, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 32,20*
Zubehör
PROMAT
4000830277
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.