Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockbacke Backen-B.100mm m.Prisma PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830906
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830906
EAN/GTIN:
     4015448555025
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 100mm

Schraubstockbacke Backen-B.100mm m.Prisma PROMAT

Lieferung paarweise komplett mit Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Prisma · passend für Maschinenschraubstock: Art.-Nr. 4000 830 890
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Inhalt:
Paar mit Schrauben
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Prismenbacken, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830907
ab € 49,51*
Ähnlich
PROMAT
4000830908
ab € 52,56*
Ähnlich
PROMAT
4000830905
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.