Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückanschlag H.150mm 360 Grad Alu.Anschlag-L.190mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833541
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833541
EAN/GTIN:
     4015448557753
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag

Werkstückanschlag H.150mm 360 Grad Alu.Anschlag-L.190mm PROMAT

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium 360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · der Werkstückanschlag eignet sich als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 50mm · Fuß-Ø: 39mm · Anschlaglänge: 190mm · Material: Aluminium · Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ausführung:
360 Grad
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstückanschläge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.