Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851530
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851530
EAN/GTIN:
     4015448420897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
messuhr

Messuhr 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.PROMAT

digital · 5-stellige LCD-Anzeige · autom. Abschaltung · Ein-/Austaste · Nullpunkteinstellung · Außen-Ø 58 mm · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung mm: 0,01mm · Außen-Ø: 58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,03 mm
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
Messbereich mm:
12,5 mm
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 67,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.