Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.12mm vern.m.IK Z.1 APKT-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859076
EAN/GTIN:
     4015448546870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

Schaftfräser D.12mm vern.m.IK Z.1 APKT-10 PROMAT

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: APKT-10 · D: 12mm · Kühlung: mit Innenkühlung · L: 75mm · d h6: 16mm · l: 27mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
1
Einsatzlänge:
27 mm
Nenn-Ø:
12 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01352
ab € 1,16*
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,28*
Zubehör
PROMAT
4000859036
ab € 4,82*
Zubehör
PROMAT
6480000056
ab € 4,83*
Zubehör
PROMAT
4000859037
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000859038
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859063
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.