Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm vern.m.IK Z.2 APKT-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859078
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859078
EAN/GTIN:
     4015448546894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

Schaftfräser D.16mm vern.m.IK Z.2 APKT-10 PROMAT

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: APKT-10 · D: 16mm · Kühlung: mit Innenkühlung · L: 80mm · d h6: 16mm · l: 32mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
2
Einsatzlänge:
32 mm
Nenn-Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01352
ab € 1,16*
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
4000859036
ab € 5,26*
Zubehör
PROMAT
6480000056
ab € 5,23*
Zubehör
PROMAT
4000859037
ab € 5,24*
Zubehör
PROMAT
4000859038
ab € 5,43*
Zubehör
PROMAT
4000859063
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.