Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDJCR 2020 K11 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859201
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859201
EAN/GTIN:
     4015448512387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sdjcr 93

Klemmdrehhalter SDJCR 2020 K11 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 11 · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SDJCR2020K11
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,32*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859211
ab € 6,20*
Zubehör
PROMAT
6480004968
ab € 4,32*
Zubehör
PROMAT
6480004969
ab € 7,65*
Zubehör
PROMAT
4000859121
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480001865
ab € 7,35*
Zubehör
PROMAT
6480004970
ab € 4,33*
Zubehör
PROMAT
6480009219
ab € 4,70*
Zubehör
PROMAT
6480009202
ab € 4,28*
Zubehör
PROMAT
6480011843
ab € 4,47*
Zubehör
PROMAT
4000859117
ab € 4,44*
Zubehör
PROMAT
6480011844
ab € 4,45*
Zubehör
PROMAT
6480008302
ab € 4,44*
Zubehör
PROMAT
4000858947
ab € 3,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.