Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PWLNR 2020 K 08 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859221
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859221
EAN/GTIN:
     4015448510802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter pwln

Klemmdrehhalter PWLNR 2020 K 08 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PW 08 · Wendeplatte: WN.. 0804.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 29mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
PWLNR2020K08
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 10,52*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,78*
Zubehör
PROMAT
4000859174
ab € 10,53*
Zubehör
PROMAT
6480011662
ab € 5,78*
Zubehör
PROMAT
4000859180
ab € 5,75*
Zubehör
PROMAT
6480012146
ab € 6,30*
Zubehör
PROMAT
6480009244
ab € 6,75*
Zubehör
PROMAT
4000858726
ab € 4,68*
Zubehör
PROMAT
6480006580
ab € 6,28*
Zubehör
PROMAT
6480006577
ab € 6,31*
Zubehör
PROMAT
4000859181
ab € 5,73*
Zubehör
PROMAT
6480012147
ab € 6,26*
Zubehör
PROMAT
6480012065
ab € 5,79*
Zubehör
PROMAT
4000859182
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.