| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866494 Herst.-Nr.: 4000866494 EAN/GTIN: 4015448505563 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.10mm Einsatz-L.30mm HSS-Co5 Weldon HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 10 mm | Schneidenlänge: | 22 mm | Gesamtlänge: | 72 mm | Einsatzlänge: | 30 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Freischliff: | 9,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | HR | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co5 | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.10,0 mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, HR Typ, Schruppfräser |
| | |
| |