Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L TypN D.4mm Einsatz-L.18mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866522
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866522
EAN/GTIN:
     4015448595151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Schaftfräser DIN 6527L TypN D.4mm Einsatz-L.18mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N/HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Bearbeitungsart: HPC · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,07mm · Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
18 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
3,8 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866521
ab € 12,25*
Ähnlich
PROMAT
4000866523
ab € 12,33*
Ähnlich
PROMAT
4000866524
ab € 12,29*
Ähnlich
PROMAT
4000866525
ab € 15,30*
Ähnlich
PROMAT
4000866512
ab € 13,66*
Ähnlich
PROMAT
4000866514
ab € 16,03*
Ähnlich
PROMAT
4000866516
ab € 17,79*
Ähnlich
PROMAT
4000866518
ab € 20,46*
Ähnlich
PROMAT
4000866520
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.