Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor-/Rückwärtsentgrater D.8mm VHM TiAlN 45Grad Z.4 ext.lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866615
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866615
EAN/GTIN:
     4015448567264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Innenloch-Entgrater
Rückwärts-Entgrater
Rückwärtsentgrater
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater

Vor-/Rückwärtsentgrater D.8mm VHM TiAlN 45Grad Z.4 ext.lang PROMAT

VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · 45 ° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Freischliff:
- mm
Schneidenanzahl:
4
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Senkwinkel:
45 °
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Schneidenlänge:
2 mm
Baulänge:
extra lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vor- und Rückwärtsentgrater, rückwärts entgrater, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater, Vollhartmetall-Vor-/Rückwärtsentgrater
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.