Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor-/Rückwärtsentgrater D.12mm VHM TiAlN 45Grad Z.4 ext.lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866618
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866618
EAN/GTIN:
     4015448567288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Innenloch-Entgrater
Rückwärts-Entgrater
Rückwärtsentgrater
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater

Vor-/Rückwärtsentgrater D.12mm VHM TiAlN 45Grad Z.4 ext.lang PROMAT

VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · 45 ° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Freischliff:
- mm
Schneidenanzahl:
4
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Senkwinkel:
45 °
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Schneidenlänge:
4 mm
Baulänge:
extra lang
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vor- und Rückwärtsentgrater, rückwärts entgrater, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater, Vollhartmetall-Vor-/Rückwärtsentgrater
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866617
ab € 55,00*
Ähnlich
PROMAT
4000866619
ab € 89,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.