Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866622
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866622
EAN/GTIN:
     4015448521082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser n 50x50 mm

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ N · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Breite:
36 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser 50x36, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.