Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.80mm HSS-Co5 TiCN Z.10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866634
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866634
EAN/GTIN:
     4015448505730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser typ n

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.80mm HSS-Co5 TiCN Z.10 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ N · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Breite:
45 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser ø80, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866632
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.