Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867861
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867861
EAN/GTIN:
     4015448418498
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1

Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.Zinkdruckg.PROMAT

verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten Spannbacken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar · Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Größe:
1
für Vierkant DIN 10:
2,0 - 6,3 mm
für M:
1 - 10
für BSW:
1/16 - 3/8 ″
für G:
- 1/8 ″
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867853
ab € 4,40*
Ähnlich
PROMAT
4000867860
ab € 1,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867855
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867862
ab € 2,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867854
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867857
ab € 18,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867858
ab € 23,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867859
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.