Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen TREND B755xT465xH1030mm 300 kg 6 Schubl.152-tlg.Stahlbl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871050
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871050
EAN/GTIN:
     4015448718253
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Werkstattwagen

Wkz.wagen TREND B755xT465xH1030mm 300 kg 6 Schubl.152-tlg.Stahlbl.PROMAT

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 755 x 465 x 1030 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg · Bestückung Schublade 1 (Modul Nr. 1): Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 - 7 - 8 - 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25,T 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4, E 5, E 6, E 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 3,4,5,6 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1, 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1, 2 je 1 Verlängerung 75 mm und 150 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant Inhalt: mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen SW 16 und 21 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 12, E 14, E 18 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil Länge 100 mm, SW 7, 8, 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40, T 45, T 50, T 55 je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm 1 Gleitstück für Verlängerung 1 Kardangelenk Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 3): Inhalt: 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 3,5 x 100 mm 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) PH0 x 60 mm 2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm 5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil 1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH + PZD), Schrauben mit Innensechskant-Profil, Schrauben mit Innen-TORX®-Profil 3 Schraubendreher für Außen-Sechskantschrauben Gr. 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm 1 Bithalter mit Handgriff (6,3 mm)1/4 Zoll Bestückung Schublade 3 (Modul Nr. 2): 1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6 - 22 mm) 1 Wasserpumpenzange 240 mm / 1 Kombizange 180 mm / 1 Seitenschneider 160 mm 1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel 1 Cuttermesser 1 Taschenrollbandmaß 5 m 1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 - 670 mm 1 Körner 120 mm 1 LED- Stableuchte 9,8 cm 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig (Gr. 9 - 40) 1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5 - 10 mm) 2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm) 2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm) 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (Gr. 2 x 25 mm) 1 Schraubendreher für Schrauben m
Weitere Informationen:
Inhalt:
152-teilig
Schubladenanzahl:
6
Tragfähigkeit pro Schublade:
25 kg
Außentiefe:
465 mm
Außenhöhe:
1030 mm
Außenbreite:
755 mm
Tragfähigkeit statisch:
300 kg
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlblech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 794,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,95*
€ 1.000,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 805,31*
€ 958,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,83*
€ 948,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
897.7215
ab € 465,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 543,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.