Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten 5-tlg.Außen-B600T200xH200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871264
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871264
EAN/GTIN:
     4015448480006
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech

Werkzeugkasten 5-tlg.Außen-B600T200xH200mm PROMAT

aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · umgebördelte Kanten · Blechstärke: ca. 0,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Außentiefe:
200 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
600 mm
Marke:
PROMAT
Blechstärke:
ca. 0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkästen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen, Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871260
ab € 18,54*
Ähnlich
PROMAT
4000871261
ab € 20,45*
Ähnlich
PROMAT
4000871263
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.