Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment Univ.44-tlg.L-Boxx PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871570
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871570
EAN/GTIN:
     4015448691013
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugsortiment Univ.44-tlg.L-Boxx PROMAT

in PROMAT L-BOXX® für den universellen Einsatz bestückt mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität praktische, zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle Bestehend aus: 1 Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest 1 Schraubendrehersatz 6 teilig, Schlitz/ PH (je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm) 1 Spannungsprüfer 120 - 250 Volt AC Breite 3,0 mm, Länge 65 mm 1 Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 9 mm, Länge 143 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 11 mm, Länge 168 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 12 mm, Länge 174 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm 1 Schraubendrehersatz 6 teilig (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40) 1 Winkelschraubendrehersatz 9 teilig (SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 6-kant mit Kugelköpfen 1 LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien 1 Seitenschneider Länge 160 mm, Chrom 60 HRC, mit 2-Komponenten-Hüllen 1 Kombizange DIN ISO 5746 Länge 180 mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen 1 Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, DIN ISO 8976, Länge 240 mm 1 Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13mm 1 Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung 1 Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet 1 Schlosserhammer 500g, Hickorystiel, Stiel-L. 320mm DIN 1041 1 Körner Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl poliert und vergütet, Länge 150 mm 1 Flachstumpffeile Länge 200 mm, Hieb 2 1 PROMAT L-BOXX® Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: L-Boxx
Weitere Informationen:
Inhalt:
44-teilig
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 228,11* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000871572
ab € 264,70*
Sonstiges
PROMAT
4000871571
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.