Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte 3,8 V 1600 mAh 1xLi-Ion Polymer 3 W Blisterverpackung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877173
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877173
EAN/GTIN:
     4015448774952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

LED-Kopfleuchte 3,8 V 1600 mAh 1xLi-Ion Polymer 3 W Blisterverpackung PROMAT

3W COB LED · hohe Lichtausbeute für den gesamten Arbeitsbereich in 2 Leuchtstufen schaltbar · Ein-/Ausschalten erfolgt mit einer Handbewegung/Sensorfunktion · Besondere Produktvorteile: · LED Batterieladestandsanzeige (rot = Ladevorgang, grün = Ladevorgang abgeschlossen) · berührungsloser Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Akku:
1 x Li-Ion Polymer
Akkukapazität:
1600 mAh
Leistung:
3 W
Lichtstrom:
Stufe 1: 150 lm / Stufe 2: 300 lm
Schutzart:
IP65
Akkuspannung:
3,8 V
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0108
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.