Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDJCR 1010 E07 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001284
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001284
EAN/GTIN:
     4015448617884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sdjcr 93

Klemmdrehhalter SDJCR 1010 E07 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 07 · Wendeplatte: DC.. 0702.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 10mm · f: 12mm · h=h1: 10mm · l1: 70mm · l2 max: 14mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SDJCR1010E07
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859110
ab € 3,35*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,14*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,62*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,36*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,25*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,76*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,47*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,74*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,43*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,42*
Zubehör
PROMAT
6480011841
ab € 38,07*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,42*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 2,91*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.