Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter CKJNR 2525 M16 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001303
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001303
EAN/GTIN:
     4015448617891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter ckjn

Klemmdrehhalter CKJNR 2525 M16 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: R · Wendeplatte: KNUX 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 34mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
CKJNR2525M16
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484000270
ab € 25,22*
Zubehör
PROMAT
6484000272
ab € 4,25*
Zubehör
PROMAT
6480002004
ab € 12,10*
Zubehör
PROMAT
6480009290
ab € 6,97*
Zubehör
PROMAT
6480009291
ab € 6,97*
Zubehör
PROMAT
6480001798
ab € 6,40*
Zubehör
PROMAT
6480001802
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.