Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter CKJNL 2525 M16 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001304
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001304
EAN/GTIN:
     4015448617907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter ckjn

Klemmdrehhalter CKJNL 2525 M16 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: L · Wendeplatte: KNUX 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 34mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
CKJNL2525M16
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484000271
ab € 25,60*
Zubehör
PROMAT
6484000272
ab € 4,24*
Zubehör
PROMAT
6480002003
ab € 12,14*
Zubehör
PROMAT
6480009290
ab € 6,93*
Zubehör
PROMAT
6480009291
ab € 6,96*
Zubehör
PROMAT
6480001798
ab € 6,43*
Zubehör
PROMAT
6480001802
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.