Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDJCR 1616 H11 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001309
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001309
EAN/GTIN:
     4015448617914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sdjcr 93

Klemmdrehhalter SDJCR 1616 H11 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 11 · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 16mm · f: 20mm · h=h1: 16mm · l1: 100mm · l2 max: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SDJCR1616H11
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
4000859211
ab € 6,05*
Zubehör
PROMAT
6480004968
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480004969
ab € 8,29*
Zubehör
PROMAT
4000859121
ab € 4,33*
Zubehör
PROMAT
6480001865
ab € 7,96*
Zubehör
PROMAT
6480004970
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480009219
ab € 5,13*
Zubehör
PROMAT
6480009202
ab € 4,65*
Zubehör
PROMAT
6480011843
ab € 4,82*
Zubehör
PROMAT
4000859117
ab € 4,83*
Zubehör
PROMAT
6480011844
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
6480008302
ab € 4,80*
Zubehör
PROMAT
4000858947
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.