Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter DDJNR 2525 M15 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484003713
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484003713
EAN/GTIN:
     4015448618102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter sclcr

Klemmdrehhalter DDJNR 2525 M15 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: DD 15 · Wendeplatte: DN..1506.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 40mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
DDJNR2525M15
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484003739
ab € 16,85*
Zubehör
PROMAT
6484004305
ab € 4,20*
Zubehör
PROMAT
6480006703
ab € 6,69*
Zubehör
PROMAT
4000858949
ab € 4,96*
Zubehör
PROMAT
4000858950
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
6480011697
ab € 7,62*
Zubehör
PROMAT
4000859270
ab € 7,63*
Zubehör
PROMAT
4000859085
ab € 7,56*
Zubehör
PROMAT
4000858832
ab € 6,46*
Zubehör
PROMAT
6480008499
ab € 8,03*
Zubehör
PROMAT
4000859278
ab € 7,10*
Zubehör
PROMAT
4000859276
ab € 7,08*
Zubehör
PROMAT
6480011698
ab € 7,59*
Zubehör
PROMAT
4000859271
ab € 7,56*
Zubehör
PROMAT
4000859272
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.