Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.1530mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443381
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443381
EAN/GTIN:
     4015448556466
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L1150mm handhydr.Einfachmast Hubh.1530mm PROMAT

Tragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte, gelegentliche Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich · robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen · manuelles Heben und Verfahren · Schnellhub bis ca. 150 kg · dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last · mit Metallschutzgitter für optimale Durchsicht · robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · Feststellbremse · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 194kg · Ausstattung: Einfachmast · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen-Ø: 75mm · Gabelrollenbreite: 78mm · Schnellhub bis: 150kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubbereich: 90-1530mm · Wenderadius: 1205mm · Lenkräder Rad-Ø: 150mm · Gabellänge: 1150mm · Lenkräderbreite: 40mm · Gabelrollen: Polyamid · Tragbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe:
1980 mm
Hubhöhe:
1530 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,73*
€ 1.416,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,13*
€ 1.387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,89*
€ 1.332,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,77*
€ 1.294,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.065,34*
€ 1.267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,85*
€ 1.243,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000443386
ab € 1.048,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.