Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.250kg Hubber.330-910mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443401
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443401
EAN/GTIN:
     4015448556480
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Scherenhubtischwagen Trgf.250kg Hubber.330-910mm PROMAT

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubbereich:
330-910 mm
Gewicht:
78 kg
Tischflächenbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Tischflächenlänge:
830 mm
Gesamtlänge:
1010 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,23*
€ 646,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,43*
€ 618,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000443406
ab € 494,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.