Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1000xB600mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444132
EAN/GTIN:
     4015448668503
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg

Plattformwagen Ladeflächen L1000xB600mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · anschraubbarer Schiebebügel · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 910mm · Gesamtbreite: 600mm · Ladehöhe: 206mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1250mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Marke:
PROMAT
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen taubenblau, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444140
ab € 150,57*
Ähnlich
PROMAT
9000444141
ab € 164,65*
Ähnlich
PROMAT
9000444130
ab € 99,92*
Ähnlich
PROMAT
9000444131
ab € 109,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.