Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
ROLINE Bildschirmreiniger TFT inklusive Mikrofasertuch, 250 ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4160
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4160
EAN/GTIN:
     7611990759446
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

Spezial-Reiniger für TFT, Laptop- und Flachbildschirme, PDA, LCD, blendfreie Filter, Surfpads und alle beschichteten und unbeschichteten Glasflächen (wie z.B. Spiegel, Mikrofilm-Lesegeräte, Overhead-Projektoren und Linsen) inklusive Mikrofasertuch 40 x 40 cm.

  • Flüssigkeit enthält kein Alkohol (nicht brennbar), völlig frei von Butylglykol und Methanol-Alkohol
  • Ozonfreundlich, biologisch abbaubar
  • 250ml Pumpspray-Flasche
  • Mikrofasertuch 40 x 40 cm

Gefahrenhinweise: keiner
Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Bildschirm-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Pumpsprayflasche 250 ml, Mikrofasertuch
Inhalt:
0.25 l
Mikrofasertuch:
ja
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.338 kg
Bruttogewicht:
0,338
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, bildschirm-reiniger 250 ml, antistatik reiniger, roline bildschirmreiniger, PDA, Cleaning, TFT, Flachbildschirm, Reinigung, Glasflächen, Laptop, Reinigungsprodukte, LCD, Surfpads, 19.03.3160, Pumpspray, Linsen, Filter, Overhead-Projektoren, 19033160
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.