Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
ROLINE Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel, mit Kabelablage und Sperrmechanismus
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.0090
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.0090
EAN/GTIN:
     7630049628274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto Ladegerät-Wandhalterung
Halterung für E-Auto-Ladegerät
Ladegerät-Halterung E-Auto
Wandhalterung für E-Auto-Ladegerät

Die Lösung, damit Ihr Ladekabel auch zuhause nicht einfach herumliegt!

  • Für eine sichere und saubere Aufbewahrung Ihres E-Auto Ladekabels zuhause
  • Sperre verhindert versehentliches Abrollen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
E-Mobilität
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
246.8 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
11.02
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung für Elektro-Auto-Ladegerät, e-auto ladegerät-wandhalterung, Ladekabel, Strom, Energie, E-Moblity, Stromkabel, Auto, Elektroauto, Fahrzeug, KFZ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.