Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2607
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2607
EAN/GTIN:
     7611990132553
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

  • GHMT Zertifikat Nr. z4424b-16-D
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
358.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.369 kg
Bruttogewicht:
0,369
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6 10,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 250MHz, LAN, raucharm, RJ45Kabel, Netzwerk, geschirmt, Internetkabel, Kat.6, PiMF-kabel, LSZH, Netzwerkanschlusskabel, kabel, CAT6, Cat.6, STP, patchkabel, Component-Level-Tested, SFTP, Halogenfrei, Ethernet, TwistedPair, Gigabit, pimf, RJ45-Kabel, anschlusskabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, RJ45, flammwidrig, LSOH, LS0H, S/FTP, lankabel, twistedpairkabel, stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.