Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-3502-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3502-CR
EAN/GTIN:
     0073228035024
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Classic Century Glanz-Chrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Chrom. Clip: Chrom, Glanz-Chrom. SatnInk. Farbe des Schaftes: Glanz-Chrom. Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
SatnInk
Typbezeichnung der Mine:
8513
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Chrom
Material des Schaftes:
Chrom
Material des Clips:
Chrom
Strichstärke:
Mittel
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Century Glanzchrom
Farbe des Clips:
Glanzchrom
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Produkttypbezeichnung:
Classic Century Glanzchrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.