Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm, HB, Glanzchrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm, HB, Glanzchrom in Geschenkbox
Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm, HB, Glanzchrom in Geschenkbox
Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm, HB, Glanzchrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-350305-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     350305-CR
EAN/GTIN:
     0073228000022
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Drehmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Glanzchrom. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Mit Drehmechanik, Nachfüllbar, schlankes Profil. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Drehbleistift 0,7 mm in der Geschenkverpackung.
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
0,7 mm
Artikelbezeichnung:
Drehbleistift
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Bezeichnung der Härte:
HB
Material des Schaftes:
Glanzchrom
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Drehmechanik, Nachfüllbar, schlankes Profil
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Century
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.