Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Gel Rollerball-Minen Schwarz für Cross Selectip Pens, 8523
Artikel-Nr.:
     C3448-8523-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8523-CR
EAN/GTIN:
     0073228085234
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gel Rollerball-Minen Schwarz. Verwendung für Produkt: für Cross Selectip Pens Apogee, ATX, Beverly, Botanica, Calais, Century II, Edge, Peerless, Townsend, Sonderedition Tierkreiszeichen. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Ausführung Mine: Rollerball, 0,7 mm, Schwarz. Blisterkarte mit 1 Stück VE = 6 Karten.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rollerball
Typbezeichnung der Mine:
8523
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Gel Rollerball-Minen Schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Gel-Minen
wasserfest:
Nein
Verwendung für Produkt:
für Cross Selectip Pens Apogee, ATX, Beverly, Botanica, Calais, Century II, Edge, Peerless, Townsend, Sonderedition Tierkreiszeichen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte
Produkttypbezeichnung:
Gel Rollerball-Minen Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.