Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cross Aventura schwarz in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Cross Aventura schwarz in Geschenkbox
Kugelschreiber Cross Aventura schwarz in Geschenkbox
Kugelschreiber Cross Aventura schwarz in Geschenkbox
Kugelschreiber Cross Aventura schwarz in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0152-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0152-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228075105
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Cross Aventura schwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: schwarz. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
Mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Cross 8513
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Aventura schwarz
Produkttypbezeichnung:
Cross Aventura schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.