Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Stratford Glanzchrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0172-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0172-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228078519
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Stratford. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, Chrom. Farbe des Schaftes: Chrom. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Strichstärke:
Medium
Farbe des Schaftes:
Chrom
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Produkt-Typbezeichnung:
Stratford
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
Chrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Stratford
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.