Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, Chromplattierten Beschlägen, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0452-12-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0452-12-CR
EAN/GTIN:
     0073228122007
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Blau-Lack mit schwarzen Akzenten und Chromplattierten Beschlägen. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Bailey Blau-Lack
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Blau-Lack mit schwarzen Akzenten und Chromplattierten Beschlägen
Typbezeichnung der Mine:
8513
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
Chrom
Produkttypbezeichnung:
Bailey Blau-Lack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.