Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, in Blister
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, in Blister
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, in Blister
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack, in Blister
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0452S-12-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0452S-12-CR
EAN/GTIN:
     0073228122069
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Bailey Blau-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Blau-Lack. in Blister.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Blau-Lack
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
Mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Typbezeichnung der Mine:
8513
Produkt-Typbezeichnung:
Bailey Blau-Lack
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
Chrom
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bailey Blau-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.