Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Bailey Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, 1 in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Bailey Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, 1 in Blister
Kugelschreiber Bailey Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, 1 in Blister
Kugelschreiber Bailey Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, 1 in Blister
Kugelschreiber Bailey Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, 1 in Blister
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0452S-8-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0452S-8-CR
EAN/GTIN:
     0073228109299
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Bailey Rot-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, schwarzes Griffstück. 1 Kugelschreiber in Blister.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
8513
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Bailey Rot-Lack
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, schwarzes Griffstück
Farbe des Clips:
Chrom
Produkttypbezeichnung:
Bailey Rot-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.