Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D375 Tischtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D375 Tischtelefon
Snom D375 Tischtelefon
Snom D375 Tischtelefon
Snom D375 Tischtelefon
Snom D375 Tischtelefon
Snom D375 Tischtelefon
Artikel-Nr.:
     C3453-4141
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059581967
EAN/GTIN:
     4260059581967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

D375 Tischtelefon

Elegant und kostengünstig – das Business-Telefon der neuen Generation​

Das Snom D375 ist ein VoIP-Telefon der neuen Generation für Business-Anwender, die sofortigen Zugriff auf ihre wichtigsten Informationen benötigen.

Mit seinem 4,3“ großen TFT- Farbdisplay bietet das Snom D375 eine verbesserte und erweiterte Darstellung von Anruferlisten, Adressbuch und Menüs. 12 frei konfigurierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs können für unterschiedliche Komfortfunktionen wie Kurzwahl, Nebenstellen oder Statusanzeigen genutzt werden.

Dank der zwei Gigabit-Ethernet-Ports erfüllt das D375 auch die höchsten Ansprüche. Darüber hinaus ermöglichen die eingebaute Bluetooth-Schnittstelle und der USB- Anschluss die Verwendung von Zubehör wie USB- oder Bluetooth-Headsets und Wi-Fi-Sticks.

Das D375 verfügt über einen verschleißfreien Hook-Switch und sorgt dadurch auch bei intensiver Nutzung für ein langes Produktleben. Mit dem modernen Mikrofon- und Lautsprechersystem in Verbindung mit einem DSP (Digital Signal Processor) bietet das D375 exzellente Sprachqualität sowohl über den Hörer als auch über die Freisprecheinrichtung. Beim D375 kann der Lautsprecher auch während des Telefonierens über Hörer oder Headset jederzeit zugeschaltet werden, um ein Mithören zu ermöglichen.

Das flache Design ermöglicht besonders bequemes Wählen. Äußerst praktisch und komfortabel sind die separaten Tasten für die zehn meist genutzten Funktionen, unter anderem Wahlwiederholung, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltung und DND („Bitte nicht stören“).

Kurze Übersicht

  • Schwenkbares TFT-Farbdisplay
  • 12 mehrfarbige LED Funktionstasten
  • Breitbandaudio
  • USB-Port
  • Gigabit-Switch
  • 12 SIP-Identitäten
  • Bluetooth

Allgemeine Informationen

  • Abmessungen (ca.): 250 x 200 x 135 mm
  • Gewicht (ca.): 900g
  • Eingangsspannung: 5V DC (SELV)
  • Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC 10 W(1)
  • Hörer: 4P4C-Buchse
  • Headset-Anschluss: 4P4C-Buchse
  • Hörgerätekompatibler Hörer
  • 1 x USB 2.0-Anschluss, Typ A, Hi/Full/Low-Speed
  • Umgebungsbedingungen:
    • Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
    • Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C
    • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • Telefongerät
    • Fuß
    • Hörer mit Hörerkabel
    • Ethernetkabel
    • Quick Start Guide
  • Farbe: Schwarzblau
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Produktnummer: 00004141

Benutzeroberfläche

  • Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen)
  • Rote LED zum Anzeigen von Anrufen und
  • wartenden Nachrichten
  • 4 kontext-sensitive Tasten
  • 12 programmierbare Funktionstasten
  • mit mehrfarbigen LEDs
  • Papiereinlage zur Beschriftung der Funktionstasten
  • Spezielle Tasten für Mailboxabfrage, Nicht-stören-Modus (DND), Telefonbuch, Menü, Anrufweiterleitung, Halten, Konferenz und Wahlwiederholung
  • Audiotasten: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset Lautstärketaste
  • Navigationstaste (Vierfachwippe)
  • Bestätigungs- und Abbruchtasten
  • Menügesteuerte Benutzeroberfläche

Telefonfunktionen

  • Kurzwahl
  • URL-Wählen
  • Lokaler Wählplan
  • Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
  • Rückruf bei besetzt/nicht erreichbar
  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Anrufabweisung (Sperrliste)
  • Automatische Rufannahme
  • Halten
  • Haltemusik
  • 12 gleichzeitige Verbindungen möglich
  • Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung
  • Rufumleitung
  • Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern
  • Nebenstellenbeobachtung, Anrufheranholung
  • Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen
  • Multicast-Durchsagen
  • Nicht-stören-Modus (“DND”)
  • Tastatursperre
  • Kundennummer (Client matter code (CMC))
  • Unified Communications-fähig

Installation

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
    • Automatisches Laden der Einstellungen
    • über HTTP/HTTPS/TFTP
    • DHCP Options 66/67
    • snom Redirection-Service (Umleitungsdienst)
    • Konfigurierung und Aktualisierung
    • mit TR-069 / TR-111

Firmwarefeatures

  • 12 SIP-Identitäten/-konten
  • XML-Browser
  • Anruflisten für verpasste, gewählte, und angenommene Anrufe
  • Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • DTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung
  • Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

Audio

  • Codecs:
    • G.711 A-law, μ-law
    • G.722 (Breitband)
    • G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
  • Integrierte, zuordenbare Klingeltöne
  • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator)
  • Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon snom, systemtelefon, Telefon, Tischtelefon, SNOM, 300er Serie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
snom technology
4260059582056
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.