Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D785 Tischtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D785 Tischtelefon
Snom D785 Tischtelefon
Snom D785 Tischtelefon Closeup
Artikel-Nr.:
     C3453-4349
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582162
EAN/GTIN:
     4260059582162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Snom D785 Tischtelefon

Die nächste Generation VoIP

Das Snom D785 gehört zur neuesten und damit technisch fortschrittlichsten Telefon Generation aus dem Hause Snom. Mit seinem neuen, eleganten Design, dem großen hochauflösenden Farbdisplay, sowie dem praktischen zweiten Display für eine dynamische Kontaktverwaltung und integriertem Bluetooth bietet dieses Telefon alle Funktionen für jeden Anspruch – auch den höchsten.

Dank seines integrierten Digital Signal Processor (DSP) bietet das Snom D785 noch nie erreichte HD-Audio-Qualität. Mit über 20 Jahren Erfahrung und technischem Knowhow „Made in Germany“ bietet Snom beste Tonqualität in jedem Anwendungsbereich.

Das zeitlose und hoch moderne Design des Snom D785 in Verbindung mit einem großen, hochauflösenden Farbdisplay fügt sich optimal in jeden Arbeitsalltag ein. In Verbindung mit unserem neu entwickelten User-Interface und dem 2. Display ist die Bedienung dieses Telefons so intuitiv wie noch nie zuvor.

Dank des integrierten zweiten Bildschirms lassen sich viele Anwendungen einfach und schnell verwalten. Das Display ermöglicht die Einrichtung von bis zu 24 Kurzwahltasten zur Verwaltung von Rufgruppen, Schnellwahl- oder Funktionstasten und zeigt alle Informationen dynamisch an.

Das Snom D785 biete modernste Technik mit elegantem Design und setzt mit der neuen Nutzeroberfläche neue Maßstäbe. Mit seinem hochauflösenden Display und dem praktischen Second Screen ist das D785 ein weiterer Meilenstein in der 20jährigen Geschichte des VoIP-Pioniers Snom.

Features

  • 12 SIP-Identitäten/-konten
  • XML-Browser
  • Anruferliste für verpasste, gewählte und angenommende Anrufe
  • Internes Telefonbuch mit 1000 Einträgen
  • Unterstützung mehrer Sprachen
  • FTMF Inband-/Outband-/SIP-Info-Signalisierung
  • Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

Anruf-Features

  • Kurzwahl
  • URL-Wählen
  • Lokaler Wählplan
  • Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
  • Rückruf bei Besetzt / nicht erreichbar
  • Anruferkennung
  • Anklopfen
  • Anrufabweisung
  • Automatische Rufannahme
  • Halten
  • Haltemusik
  • 4 gleichzeitige Verbindungen möglich
  • Anrufweiterleitung mit und ohne Ankündigung
  • Rufumleitung
  • Telefonbasierte Konferenz mit 3 Teilnehmern
  • Nebenstellenbeobachtung, Anruferheranholung
  • Multicast-Durchsagen
  • Nicht-stören-Modus ("DND")
  • Tastatursperre
  • Kundennummer (Client matter code CMC)

Audio

Codecs:

  • G.711 A-law, µ-law
  • G.722 (Breitband)
  • G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
  • Integrierte, zuordenbare Klingeltöne
  • Komfortrauschen (CNG - Comfort noise generator
  • Sprechpausenerkennung (VAD - Voice activity detection)

Einrichtung

  • Über Webbrowser konfigurierbar
  • Provisionierung:
  • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP/HTTPS/TFTP
  • DHCP Options 66/67
  • Snom Redirections-Service (Umleitungsdienst)
  • Konfigurierung und Aktualisierung mit TR-069 / TR-111

Protokolle

  • SIP (RFC3261)
  • DHCP, NTP
  • HTTP / HTTPS / TFTP
  • LDAP (Telefonbuch)
  • Dual-Stack IPv4 / IPv6

Benutzeroberfläche

  • Lokalisation (Sprache, Zeit, Wählton/Freizeichen)
  • Rotes LED zum Anzeigen von Anrufen und wartenden Nachrichten
  • 4 kontext-sensitive Tasten
  • 6 programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
  • Spezielle Tasten für Mailboxabfragen, Nicht-stören-Modus (DND), Telefonbuch, Menü, Anrufweiterleitung, Halten
  • Audiotasten mit LEDs: Mikrofon stummschalten, Freisprechen, Headset
  • Lautstärketaste
  • 5-Wege-Navigationstaste
  • Bestätigungs-Abbruchtasten
  • Menügesteuerte Benutzeroberfläche

Sicherheit

  • 802.1X Authentifizierung und EAPOL
  • Transport layer security (TLS)
  • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
  • HTTPS server/client
  • passwortgeschützte Weboberfläche
  • VPN-Unterstützung
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • LLDP-MED, RTCP-XR

Telefon-Features

  • Abmessungen:
  • 230 x 205 x 90 mm (LxBxT) ohne Fuß
  • 190 x 205 x 200/220 mm (LxBxT) mit Fuß
  • Gewicht: (ca.) Gerät: 750g, Fuß: 140g
  • Eingangsspannung: 5V DC (SELV)
  • Stromversorgung: PoE oder Netzteil 5V DC 10 W
  • Hörer: 4P4C-Buchse
  • Headset-Anschlüsse: 4P4C: Unterstützung für Snom EHS Advanced
  • 1x USB 2.0-Anschluss, Typ A, Hi/Full/Low-Speed
  • Umgebungsbedingungen
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
  • Nichtbetrieb: -10°C bis 45°C
  • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
  • Im Lieferumfang enthalten: Telefongerät, Hörer m it Hörerkabel, Ethernetkabel, Quick Start Guide
  • Farbe: Schwarz
  • Herstellergarantie: 2 Jahre

Konformität

  • CE
  • Sicherheit IEC 60950
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone, Snom, Tischtelefone, Voip, D785, D700, D7 Serie, Voip Telefon
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.