Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x ANSMANN Industrial Batterie Mono D 1,5V - LR20 Alkaline (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x ANSMANN Industrial Batterie Mono D 1,5V - LR20 Alkaline (10 Stück)
10x ANSMANN Industrial Batterie Mono D 1,5V - LR20 Alkaline (10 Stück)
10x ANSMANN Industrial Batterie Mono D 1,5V - LR20 Alkaline (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-1504-0000
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1504-0000
EAN/GTIN:
     4013674017294
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr.

Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

  • Leistungsstarke Alkaline Batterie
  • Ersetzt: 1,5V Mono / D / LR20 / MN1300
  • Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher
  • Temperaturbeständig: -10°C bis 50°C
  • Gewicht je Zelle: 565g (ca. 34 x 61mm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.