Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
Artikel-Nr.:
     3475-1520-0013
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1520-0013
EAN/GTIN:
     4013674168163
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
ANSMANN LR1 Batterien - 1,5V Alkaline Spezialbatterie

Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner

Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis

Großer Temperatur-Einsatzbereich

LR1 Alkaline-Batterien von ANSMANN sind bei Temperaturen von -20°C bis +65°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen

Schnelle Bereitschaft

Ein geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnellere Abfolge von Aufnahmen sowie eine hohe Energiedichte sind weitere unverzichtbare Eigenschaften für den professionellen Bereich

Einsatzgebiete

LR1 1,5V Batterie für Alarmanlage, Fernbedienung, Garagentor, Funkauslöser, Funkfernbedienung, Funkklingel, Funkschalter, Funksteckdose, Garagentoröffner, Klingel, Messgeräte, Miniradio, Überwachungskamera usw.

Alternative Bezeichnungen

MN9100, LADY, N, 4001, 4901, R1, E90, AM5, 910A

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
970
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 5,96*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,27*
1 Tag
42
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,93*
1 Tag
235
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,26*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 11,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 4,11* pro Box)
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.