Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN USB C auf USB C Kabel 2m - schnellladefähig (PD 60W) + synchronisieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN USB C auf USB C Kabel 2m - schnellladefähig (PD 60W) + synchronisieren
ANSMANN USB C auf USB C Kabel 2m - schnellladefähig (PD 60W) + synchronisieren
Artikel-Nr.:
     C3475-1700-0122
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0122
EAN/GTIN:
     4013674168460
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
ansmann type-c usb kabel 200 cm

Optimale Ladelösung

Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s.

Robust und langlebig

Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.

Perfekter Sitz

Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.
Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.

Kompatibilität

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Type-C USB Anschluss verfügen:
Notebooks (z.B. Apple MacBook Pro, Dell, Asus, Lenovo, uvm.), Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS Geräte, Powerbank, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro etc.

... > Ansmann > Multimedia > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.