Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Stark haftende Papieretiketten, 105 x 148 mm, 400 Reifenetiketten auf 100 DIN A4 Bogen, weiß, extrem permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-EB-RP105X148
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EB-RP105X148
EAN/GTIN:
     4251322323223
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
  • Power-Etiketten in 105 x 148 mm zur Kennzeichnung auf schwierigen Oberflächen wie Reifen, Holzpaletten oder Beton
  • Beschichtete Papier-Etiketten - eine dauerhafte Lesbarkeit Ihres Aufdrucks ist garantiert
  • Lieferumfang: 400 stark haftende Laseretiketten auf 100 DIN A4 Bogen
  • Spezialkleberetiketten passend für Ihren Laserdrucker, Farblaserdrucker und Inkjetdrucker - Störungsfreie Verarbeitung durch umlaufenden Sicherheitsrand
  • Weitere Anwendungsgebiete: Betonetiketten, Palettenetiketten, Reifenetiketten, Regalkennzeichnung

Diese Spezialetiketten werden hauptsächlich in der Reifeneinlagerung genutzt. Der Spezialklebstoff (Reifen, Holz, Schaumstoff, Beton u.a.) garantiert eine dauerhafte Verklebung. Auch auf schwierigen Untergründen wie Holzpaletten oder Betonböden haften die Kraftkleber Etiketten in 105 x 148 mm äußerst zuverlässig. Im Lieferumfang sind 400 Spezialkleberetiketten auf 100 DIN A4 Bögen im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Bei der Einlagerung von Reifen ist die eindeutige Kennzeichnung der Kundenradsätze besonders wichtig. Dank des speziellen Klebstoffs können diese Etiketten auch zur eindeutigen Kennzeichnung von Holzpaletten oder Betonuntergründen eingesetzt werden.
Bedrucken Sie die Universal Etiketten in einem Laser-, Inkjetdrucker oder Kopierer. Desweiteren lassen sich die Spezialetiketten mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
beschichtet
Etiketten pro Blatt:
4
Klebstoff:
extrem permanent
Formatgleich:
Avery Zweckform L7876-20 | Herma 10909
Oberfläche:
seidenmatt
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, mehrzwecketiketten weiß, universaletiketten auf din a4 bogen, universaletikett 10 x 60 cm, Kraftkleberetiketten, Kraftkleber-Etiketten, Stark haftende Papier-Etiketten, Reifenetiketten, Laser-Etiketten, Inkjet-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, klebepapier, extrem permanent haftend, büroetiketten, Adressaufkleber, selbstklebende Adressetiketten, Klebeetiketten, Universal-Etiketten, Haftetiketten, Laseretiketten, Farblaseretiketten, Blattetiketten, Kopieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,028* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.