Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Kabeletiketten selbstlaminierend 25 x 51 mm, für Kabel-Ø 4,1 bis 12,1 mm, Schriftfeld weiß 25 x 13 mm, 4.000 Kabelmarkierer auf 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     114-40674
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KBL025X051WE-100
EAN/GTIN:
     4059312126379
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 25 x 13 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert
  • Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt sich optimal an Kabeldurchmesser von 4,1 bis 12,1 mm an
  • Lieferumfang: 4000 Kabel Label Etiketten in der Größe 25 x 51 mm auf 100 Blatt im DIN A4 - Format
  • Kabelmarkierungen bedruckbar im Laserdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Folienstiften beschriftbar
  • Anwendungen: EDV Elektro Etiketten, Kabelbeschriftung, Kabelmarker, Leitungskennzeichnung Aufkleber

Die transparenten Etiketten mit bedruckbarem Beschriftungsfeld (25 x 13 mm Feldgröße) sind perfekt für Ihre Kabelkennzeichnungen. Das integrierte Laminat schützt die Beschriftung zusätzlich vor äußeren Einflüssen und die hohe Transparenz gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit. Der selbstklebende Klebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung. Im Lieferumfang sind 4.000 Kabelmarkierer im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Nutzen Sie die Kabelmarkierung Etiketten in der Größe 25 x 51 mm für Kabeldurchmesser von 4,1 bis 12,1 mm. Neben Elektrokabeln können Leitungen, Adern, Rohre sowie Schläuche mit geeigneter Stärke gekennzeichnet werden. Das Material ist UV-beständig, wisch- und kratzfest sowie Feuchtigkeitsbeständig. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie die Kabletiketten im Innen- oder im Außenbereich verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie das Beschriftungsfeld der Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können Sie es in einem Laserdrucker oder Kopierer bedrucken. Auf der anderen Seite lassen sich die Kabeletiketten selbstlaminierend mit handelsüblichen Folienstiften oder Kugelschreibern beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelmarkierer, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Höhe:
51 mm
Etiketten pro Blatt:
40
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
4,1 bis 12,1
Oberfläche:
hochklar
Schriftfeld:
25 x 13
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 270,07*
2 Tage
94
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 270,85*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,07*
€ 321,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,92*
€ 317,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,79*
€ 306,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,07*
€ 294,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,55*
€ 262,45
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,05514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.