Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Kabelprüfplaketten 25 x 70 mm, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 2025-2030, für Kabel-Ø 7.5 bis 16.5 mm, schwarz-gelb, Folie, 1.000 Kabeletiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-KP11B-25-R
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     KP11B-25-R
EAN/GTIN:
     4059312154204
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen
  • Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
  • Die Polyesteretiketten sind besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißbeständig
  • Der Klebstoff (selbstklebend) der Kabelprüfetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
  • Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb)

Die Mehrjahresprüfplaketten mit 25 x 70 mm fertigen wir aus widerstandsfähiger Vinyl in der Farbe gelb mit dem Aufdruck "Geprüft nach DGUV Vorschrift 3". Kabelprüfplaketten eignen sich für eine robuste Kennzeichnung Ihrer Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser von 7,5 bis 16,5 mm. Die Kabelplaketten bestehen aus einem bedruckten und einem transparenten Teil. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2025-2030 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. In der praktischen Packung haben Sie die 1.000 Prüfsiegel immer griffbereit.
Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar.
Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kabelprüfplaketten
Materialname:
Folie
Farbe:
gelb
Breite:
25 mm
Höhe:
70 mm
Aufdrucktext:
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Klebstoff:
permanent
für Kabel-Ø:
7.5 bis 16.5
Rollenbreite:
28 mm
Schriftfeld:
25 x 25
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kabelprüfplakette, Kabelprüfplaketten, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung labelident, Prüfplaketten, kabelprüfplaketten, kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten für ein jahr, kabelprüfplakette, alle prüfplaketten, gesetzliche prüfplaketten, jahreskabelprüfplaketten, Prüfmarke, Wartungskennzeichnung, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02544* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,95*
€ 95,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,06*
€ 92,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,09*
€ 75,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,72*
€ 65,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.