Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkerne, Breite: 104 mm, Ø 1 Zoll (25,4 mm), 10 Hülsen für Etikettenrollen, Hartpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkerne, Breite: 104 mm, Ø 1 Zoll (25,4 mm), 10 Hülsen für Etikettenrollen, Hartpapier
Rollenkerne, Breite: 104 mm, Ø 1 Zoll (25,4 mm), 10 Hülsen für Etikettenrollen, Hartpapier
Rollenkerne, Breite: 104 mm, Ø 1 Zoll (25,4 mm), 10 Hülsen für Etikettenrollen, Hartpapier
Artikel-Nr.:
     C3500-RK-Z1-104
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     RK-Z1-104
EAN/GTIN:
     4059312052883
Suchbegriffe:
Papierhülse
Pappkern
Rollenkern
Rollenkerne
  • 10 Pappkerne
  • Durchmesser: 1 Zoll (25,4 mm), Rollenbreite: 104 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Material: Hartpapier
  • Anwendung: Hülsenkerne zum Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern für den Etikettendruck

Rollenkerne von Labelident finden ihren Einsatz im Etikettendruck und werden für das Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern verwendet. Dort sind sie dann der wahrhaftige und nicht nur sprichwörtliche Mittelpunkt der Rolle.
Sie benötigen diese stabilen, spiralförmig gewundenen Rollen aus Hartpapier vor allem wenn Sie mit dem Thermotransfer- oder dem Thermodirektdruckverfahren arbeiten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Rollenkerne
Materialname:
Hartpapier
Breite:
104 mm
Druckertyp:
Desktopdrucker
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Wandstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Hartpapierhülsen, Hülsen für Etiketten, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.