| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-RK-Z19-104 Herst.-Nr.: RK-Z19-104 EAN/GTIN: 4059312155829 |
| |
|
| | |
| - 10 Pappkerne
- Durchmesser: 0,75 Zoll (19 mm), Rollenbreite: 104 mm
- Wandstärke: 2 mm
- Material: Hartpapier
- Anwendung: Hülsenkerne zum Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern für den Etikettendruck
Rollenkerne von Labelident finden ihren Einsatz im Etikettendruck und werden für das Aufwickeln oder Umspulen von Etiketten und Farbbändern verwendet. Dort sind sie dann der wahrhaftige und nicht nur sprichwörtliche Mittelpunkt der Rolle. Sie benötigen diese stabilen, spiralförmig gewundenen Rollen aus Hartpapier vor allem wenn Sie mit dem Thermotransfer- oder dem Thermodirektdruckverfahren arbeiten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Rollenkerne | Materialname: | Hartpapier | Breite: | 104 mm | Druckertyp: | mobile Drucker | Rollenkern: | 0,75 Zoll (19 mm) | Wandstärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, thermo-etiketten, thermoetiketten labelident, Hartpapierhülsen, Hülsen für Etiketten, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten-Rolle |
| | |
| |