| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-SE602 Herst.-Nr.: SE602 EAN/GTIN: 4251322377943 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitsetiketten in der Größe 51 x 25 mm schützen als Verschlussetiketten, Garantiesiegel Aufkleber oder Sicherheitssiegel vor unautorisiertem Zugriff
- Manipulationssicheres Material: Polyester - Siegelaufkleber hinterlassen Rückstände auf dem Untergrund, somit ist ein Manipulationsversuch direkt sichtbar
- Lieferumfang: 1000 Siegel Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Aufdrucktext der Sicherheits Siegel Aufkleber: Kontroll-Siegel -Nicht öffnen! Siegel nicht beschädigen - Siegel nicht entfernen
- Weitere Anwendungen: Eigentumskennzeichnung, Klebesiegel für Geräte, Anlagen oder Maschinen, Hygiene Siegel, Siegeletiketten zur Versiegelung von Produktverpackungen
Labelident Siegeletiketten aus Polyester in der Größe 50,8 x 25,4 mm sind die optimale Lösung, wenn Sie Ihre Waren, Geräte, Anlagen oder Maschinen vor unautorisiertem Zugriff und Manipulation schützen wollen. Nutzen Sie die Sicherheitsetiketten als Garantiesiegel auf Verpackungen Ihrer Produkte. Wurde das Siegel gebrochen, ist der Garantieanspruch nachweislich erloschen. Sicherheitssiegel Aufkleber aus Dokumentenfolie lassen sich nicht in einem Stück vom Untergrund abziehen. Diese dünne Polyethylenfolie ist mit einem besonders starken Klebstoff versehen. Klebesiegel aus Polyesterfolie mit Hologramm, VOID- oder Checkerboard-Effekt hinterlassen einen Schriftzug auf dem Untergrund. Bei Hologramm und VOID bleibt ein VOID-Schriftzug haften, bei Checkerboard bleibt dagegen ein Schachbrettmuster zurück. Im Lieferumfang sind 1.000 Siegel Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Alle Klebesiegel stammen aus unserer eigenen Etikettenproduktion und werden strengen Qualitätsanforderungen gerecht. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Sicherheitsetiketten | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | silber | Breite: | 50,8 mm | Höhe: | 25,4 mm | Aufdrucktext: | Kontroll-Siegel -Nicht öffnen! Siegel nicht beschädigen | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenbreite: | 54 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, labelident sicherheits-etiketten, sicherheits etiketten, sicherheitsetikett auf rolle, sicherheits-etiketten, siegel-etiketten, siegeletiketten, sicherheitssiegel, siegel, sicherheitsetikett, verschlussetikett, Kontrollsiegel |
| | |
| |