Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Verschlussetiketten Ø 30 mm, Polypropylenetiketten transparent, 2.000 Verschlusspunkte auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern Siegel-Etiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-VE1-030-2000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     VE1-030-2000
EAN/GTIN:
     4059312060727
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Transparente Kleberonden (selbstklebend) mit einem Durchmesser von 30 mm für den zuverlässigen Verschluss Ihrer Produkte und Verpackungen
  • Polypropylen-Etikettenmit Rollenbreite 33 mm und RollenaußenØ 127 mm eignen sich ideal für widerstandsfähige Verklebungen - Wisch-, kratz- und reißfest
  • Lieferumfang: 2000 Verschluss-Klebepunkte transparent auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Mit handelsüblichen Folienstiften können Sie die transparenten Siegel Aufkleber bei Bedarf individuell kennzeichnen
  • Weitere Anwendungen: Klebeetiketten, Verschlusspunkte, Sicherheitsetiketten, Schmucketiketten, Siegeletiketten

Die selbstklebenden Verschlussetiketten mit dem Durchmesser 30 mm bestehen aus einer speziellen Polypropylen-Folie. Dieses Material bewirkt eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien und ist somit ein beständiger und zuverlässiger Verschluss Ihrer Produkte.
Die transparente und klare Oberflächenbeschaffenheit der Schutzetiketten ermöglicht einen fast unsichtbaren und sicheren Verschluss von Produkt- und Verkaufsverpackungen, ohne das Gesamtbild des Designs zu beeinflussen. Neben der Funktion als Verschlussetikett sind die Klebepunkte auch als Schutzlaminat für Prüfplaketten, Garantiesiegel und weitere runde Etiketten geeignet. Denn durch die Polypropylen Folie kann die Widerstandskraft von weniger robusten Materialien wie Papier verstärkt werden.
Die Siegeletiketten sind nicht für die Bedruckung in einem Etikettendrucker ausgelegt. Allerdings können Sie die Etiketten mit einem handelsüblichen, wasserfesten Folienstift individuell beschriften. Dadurch sind Ihre Produkte genau zuordenbar und es kommt zu keinen Verwechslungen mehr.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Verschlussetiketten
Materialname:
Folie
Farbe:
transparent
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Klebstoff:
permanent
Rollenaußen-Ø:
127 mm
Rollenbreite:
33 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Verschlussetikett, etikettenrolle labelident, etiketten rolle, sicherheitsetikett auf rolle, Verschluss-Etiketten, Verschlussetiketten, transparente Etiketten, Runde Etiketten, Verpackungsetiketten, Verpackungsetikett, Verpackungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00168* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,92*
€ 15,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.